※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計
微小表面用温度センサ CSシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
プラグ形状
ミニプラグ(熱電対同種金属)
注文コード
77401434
品番
CS-01E-015-1-TC1-ANP
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
プラグ形状
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)
3
パイプ形状
ストレート
熱電対
Eタイプ
長さ(mm)
150
タイプ
グリップあり
コード種類
グリップあり/標準コード
コード長さ(m)
1
プラグ形状
ミニプラグ(熱電対同種金属)
使用温度範囲(℃)
-50〜400