ST-12E-020-TS1-ANP テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器 77403534

テープ形多目的温度センサ STシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個形状【コーティング】低温用オールテフロン注文コード77403534品番ST-12E-020-TS1-ANP
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。

先端形状とがりタイプ標準タイプ(テープ幅)形状【コーティング】低温用オールテフロン使用温度範囲(℃)-50~210熱電対Eタイプテープ長さ(mm)200コード種類低温タイプ標準コード(ST-※1、ST-※2)コード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ(熱電対同種金属)
注意
※STシリーズは被測定物にテープ部分を貼付けて、または、挟み込んで使用する様に設計されております。テープ部分を貼付けて、または、挟み込み以外の方法でご使用いただいた場合、使用温度限界は下表の温度となりますのでご注意下さい。
※150mm<テープの長さ→200℃
※STシリーズの被覆はテフロン系樹脂での溶着、または、接着剤での接着処理がされておりますので、例えばテープ部分を空中に配置し下表使用温度限界以上の温度に保持した場合、被覆が剥がれ熱電対がショートすることがあります。使用方法に十分注意してご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする