※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大同DMソリューション
大同DMソリューションの 金属素材
大同DMソリューションの 鉄/鋼
大同DMソリューションの 鉄/鋼プレート
DC53スタープレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
15
幅(mm)
125
注文コード
77415188
品番
DC53-15×600×80
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,870
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・幅
など
1606
種類から選べます
他の種類を見る
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
材質
特殊鋼(DC53)
幅(mm)
125
長さ(mm)
150
厚さ(mm)
15
厚さT(mm)
15
加工
加工フライス4面・2面ロータリー研磨
幅公差(mm)
+0.1〜+0.3
長さ公差(mm)
+0.3〜+0.5
公差T(mm)
+0.3〜+0.5
板厚公差(mm)
+0.3〜+0.5
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
幅B(mm)
125
長さA(mm)
150
公差A(mm)
+0.3〜+0.5
公差B(mm)
+0.1〜+0.3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500