シモダトンボ伸縮式(標準タイプ)木製60cm

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77423493 品番SH001-03
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。
最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能!
安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。
現場に合わせてワンタッチで伸縮自在
色々な場面に対応できる種類豊富な引板
軽くて耐久性抜群
万一こわれても安心! 修理して長く使えます。

長さ(mm)965〜1580 先幅(mm)600 質量(g)約1300 材質(本体)アルミ製 材質引板:木製(ブナ材)
注意
※敷き均し作業以外の用途でのご使用はお控えください。
※ご使用時はワンタッチレバーが確実にロックされている(倒れた状態)ことを ご確認ください。
※ポール内筒の赤い線を超える長さでの使用はお控えください。固定が不十分になるため、破損や怪我の原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77423493
2024-02-02
用途:
舗装作業時
株式会社新道興業 様 (建設業・工事業)

すでに利用していて使いやすいので追加で購入しました。
伸縮するのが便利です。使用する場所によって調整できるので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする