アイデア・サポート
アイデア・サポートの トラック輸送・運送用品
アイデア・サポートの トラックシート
アイデア・サポートの エステル帆布
綿合材シート 4t用
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77424123
品番
BA001-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
耐寒性、耐候性、保温性、防水性に優れた天然繊維製の合材シートです。
適合車
4t用
色
グリーン
幅(m)
2.1
長さ(m)
3.4
厚さ(mm)
0.7
材質
綿
質量(kg)
約4.2
ハトメ
片側(短辺側)3箇所×2:計6箇所
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません