アイデア・サポート
アイデア・サポートの 関連商品・部品
プレートコンパクタ運搬用台車 プレテック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77424193
品番
IS033
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
プレートコンパクタ専用の運搬用台車です。
エアータイヤを装着しているので、重いプレートコンパクタを簡単に運べます。
幅(mm)
550
タイヤ外径(mm)
220
質量(g)
1400
材質(本体)
鉄製
材質
タイヤ:中空エアータイヤ
注意
※メーカー、機種により、装着できない場合があります。予め寸法をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません