曜日別特売
IS051 補助目盛スケール 上下わかるくん アルミロッド用 アイデア・サポート 77424279

IS051 補助目盛スケール 上下わかるくん アルミロッド用 アイデア・サポート 77424279
IS051 補助目盛スケール 上下わかるくん アルミロッド用 アイデア・サポート 77424279
IS051 補助目盛スケール 上下わかるくん アルミロッド用 アイデア・サポート 77424279

補助目盛スケール 上下わかるくん アルミロッド用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本注文コード77424279品番IS051
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

測量ロッドに取り付けて使用する補助目盛スケールです。
面倒な基準値と読み取り値の差し引き計算不要で水糸の高さが簡単に読み取れます。
計算不要でケアレスミスを減少
上下わかるくんは、測量ロッドに取り付けるだけで、水糸の高さが簡単に読み取れます。
水糸の位置=基準値からの高さ(±)
になるので、面倒な基準値と読み取り値の差し引き計算が不要になります。
アルミ製測量ロッドにそのまま取り付け可能
60mm幅×6mm厚のアルミ製測量ロッドに対応。
お持ちの測量ロッドと組み合わせてお使いいただけます。
簡単スライド操作
板バネ固定で上下の調節もスムーズです。

適合ロッド:アルミ製ロッド(幅60mm×厚さ6mm)質量(g)90材質鉄製

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする