無添加天然消臭剤 現場消臭(500ml)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77424349 品番IS080105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

現場消臭(R)は土壌由来の 天然フルボ酸 が主成分の無添加天然消臭剤です。
病原菌や腐敗菌を抑え、有用菌の増殖を活性化して悪臭の発生源を絶ち、継続的に悪臭の発生を抑えます。
現場消臭(R)は化学薬品を一切使用せずに自然抽出した天然由来のフルボ酸から作られており、食品安全規格・水質基準に適合しています。

用途
作業服、ヘルメット、安全靴などに
マスクの汚れや気になる臭いの消臭&除菌に
生ゴミ、廃棄食材等の保管場所に
汗をかいた衣類の洗濯前や、梅雨時の室内乾燥衣類に
釣りに行った後のクーラーボックスに
ドアノブや手すり、ハンドルの消臭&除菌に
商品タイプ本体 成分フルボ酸、精製水 液性弱酸性 香り無香 危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※本品は食品安全規格・水質基準に適合、飲料としても使用されている安全な原料を使用しています。
※ラベンダーやミント等の天然の植物臭、動物本来の臭いには効果がありません。
※布や壁紙、床面等にしみ込んだ臭いは何回か繰り返す事で中に閉じこもった臭いを分解します。
※電気製品や精密機器等にかからないように注意して下さい。
※合成皮靴の靴は素材が石油で水溶液が中に浸透しない為、一時的な消臭のみ可能です。
※本品は天然成分のため、沈殿物や変色を生じる場合がありますが、品質には問題がありません。
※革靴やスニーカー、白地や薄い色の衣類等はシミになることがあります。目立たない場所で変色が無いことを確認してからご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする