業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)200 注文コード77425085 品番EFG-20KSB2-W
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は羽根径など8種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)5.3 羽根径(Φmm)200 電源単相 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0 公称出力(W)(50Hz/60Hz)15/15 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)322×322×235 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)17/20/16/17 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)32.50/36.50/28/31.50 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)550/640/460/490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする