質量(kg)5.6
羽根径(Φmm)250
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
公称出力(W)(50Hz/60Hz)25/25
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)372×372×245
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/40/32/33.50
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/41/33.50/35
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1060/1210/870/950