曜日別特売
EFG-30KSB2-W 業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V 三菱電機 77425103

業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台羽根径(Φmm)300注文コード77425103品番EFG-30KSB2-W
参考基準価格(税別)¥83,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
質量(kg)7羽根径(Φmm)300電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0公称出力(W)(50Hz/60Hz)50/50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×422×265電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)47/60/46.50/54騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)43.50/47/39/38風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1640/1860/1380/1310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする