業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)250 注文コード77425128 品番EFG-25KSB2-C
参考基準価格(税別)¥68,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は羽根径など8種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)5.6 羽根径(Φmm)250 電源単相 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0 公称出力(W)(50Hz/60Hz)25/25 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)372×372×245 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/40/32/33.50 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/41/33.50/35 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1060/1210/870/950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする