業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77425164 品番 EFG-25MSB2
参考基準価格(税別)¥68,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
羽根径(Φmm)250 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)374×379×247 公称出力(W)(50Hz/60Hz)25/25 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/40.50/33/36 質量(kg)6.1 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/41.50/33.50/35 電圧(V)100 電源単相 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1010/1130/840/870 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする