羽根径(Φmm)250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)374×379×247
公称出力(W)(50Hz/60Hz)25/25
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36/40/34/35
質量(kg)6.5
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42/44.50/36/36
電圧(V)100
電源単相
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)710/780/520/520
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0