業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77425243 品番 EFG-30MFSB2
参考基準価格(税別)¥83,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
羽根径(Φmm)300 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)424×429×272 公称出力(W)(50Hz/60Hz)50/50 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49/61/48/55 質量(kg)8.5 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)47/48.50/40.50/37 電圧(V)100 電源単相 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1090/1180/830/720 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする