羽根径(Φmm)400
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)518×520×343
公称出力(W)(50Hz/60Hz)150/150
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)144/188/124/146
質量(kg)19.1
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)58.50/60.50/56.50/57.50
電圧(V)100
電源単相
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2350/2450/2020/1900
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0