三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77425277
品番
EFG-40MFSTB2
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
400
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
518×520×343
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)150/150
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)132/172
質量(kg)
19.1
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)58.50/60.50
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)2360/2490
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0