三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
業務用有圧換気扇 メッシュタイプ 電動シャッター付 給気専用 3相200V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77425286
品番
EGG-50MFSTB2
参考基準価格(税別)
¥201,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
質量(kg)
28.1
羽根径(Φmm)
500
電源
三相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)400/400
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
618×620×413
電圧(V)
200
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)250/318
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)56.50/60
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)3820/4220