羽根径(Φmm)300外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)458×429×272公称出力(W)(50Hz/60Hz)50/50消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)51/66/49/55質量(kg)10.3騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/47/37.50/35.50電圧(V)100電源単相風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1540/1720/1150/1050機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0