曜日別特売
EFC-35MSB2 業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ 三菱電機 77425329

業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
羽根径(Φmm)350
内容量1台注文コード77425329品番EFC-35MSB2
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
羽根径(Φmm)350外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)518×484×277公称出力(W)(50Hz/60Hz)100/100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)89/120/66/86質量(kg)12.7騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48/52/45/44電圧(V)100電源単相風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2320/2640/2000/1880機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする