曜日別特売
PT114PU パペルール Wリングノート 日本ノート 77425340

PT114PU パペルール Wリングノート 日本ノート 77425340
PT114PU パペルール Wリングノート 日本ノート 77425340
PT114PU パペルール Wリングノート 日本ノート 77425340
PT114PU パペルール Wリングノート 日本ノート 77425340
PT114PU パペルール Wリングノート 日本ノート 77425340
PT114PU パペルール Wリングノート 日本ノート 77425340

パペルール WリングノートPT114PU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
規格セミB5
枚数50
罫7mm罫 32行 通し罫
色パープル
内容量1個注文コード77425340品番PT114PU
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

豊富なカラーとサイズ展開。勉強から趣味やアルバイト、ビジネスまで、あらゆる用途に対応可能です。
表2には便利なポケット付き。プリントやちょっとしたチラシなどを保管しておけます。
表紙が丈夫なPP素材なので、立ちながらの筆記などにも対応可能です。

寸法(mm)
179×252
色
パープル
規格
セミB5
枚数
50
罫
7mm罫 32行 通し罫
製本
ダブルリング綴じ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする