業務用有圧換気扇・耐湿形格子タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77425383 品番 EFG-40KDSB2
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
羽根径(Φmm)400 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×520×341 公称出力(W)(50Hz/60Hz)150/150 消費電力(W)(50Hz/60Hz)140/181 質量(kg)16.9 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)53.50/54.50 電圧(V)100 電源単相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)3500/3600 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする