三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 単相100V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77425487
品番
EWG-45DSA2
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
質量(kg)
17.3
羽根径(Φmm)
450
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)200/200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
620×620×307
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)170/220
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)41/44
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)4200/5000