曜日別特売
PT111PU パペルール Wリングノート 日本ノート 77425507

PT111PU パペルール Wリングノート 日本ノート 77425507
PT111PU パペルール Wリングノート 日本ノート 77425507
PT111PU パペルール Wリングノート 日本ノート 77425507
PT111PU パペルール Wリングノート 日本ノート 77425507
PT111PU パペルール Wリングノート 日本ノート 77425507
PT111PU パペルール Wリングノート 日本ノート 77425507

パペルール Wリングノート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
規格A6
枚数60
罫7mm罫 18行 通し罫
色パープル
内容量1個注文コード77425507品番PT111PU
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

豊富なカラーとサイズ展開。勉強から趣味やアルバイト、ビジネスまで、あらゆる用途に対応可能です。
表2には便利なポケット付き。プリントやちょっとしたチラシなどを保管しておけます。
表紙が丈夫なPP素材なので、立ちながらの筆記などにも対応可能です。

寸法(mm)
105×148
色
パープル
規格
A6
枚数
60
罫
7mm罫 18行 通し罫
製本
ダブルリング綴じ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする