三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
有圧換気扇 低騒音形 排気用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77425654
品番
EWG-70JTA2-50
参考基準価格(税別)
¥383,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
700
公称出力(W)
3700
風量(m
3
/h)
19500
騒音値(dB)
61
消費電力(W)
1220
質量(kg)
55
電圧(V)
200
電源
三相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
860×860×406
機外静圧(Pa)
0