有圧換気扇 低騒音形 排気用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)800 消費電力(W)2040 注文コード77425679 品番EWG-80LTA2-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥530,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は羽根径・消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)800 公称出力(W)7500 風量(m3/h)27000 騒音値(dB)64 消費電力(W)2040 質量(kg)73 電圧(V)200 電源三相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)950×950×450 機外静圧(Pa)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする