三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
有圧換気扇 低騒音形 排気用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
800
消費電力(W)
1540
注文コード
77425706
品番
EWH-80JTA2-60
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥504,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
この商品は
羽根径・消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
羽根径(Φmm)
800
公称出力(W)
3700
風量(m
3
/h)
24000
騒音値(dB)
61.5
消費電力(W)
1540
質量(kg)
73
電圧(V)
200
電源
三相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
950×950×450
機外静圧(Pa)
0