有圧換気扇 低騒音形 排気用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77425724 品番 EWH-105MTA2-60
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥985,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
羽根径(Φmm)1050 公称出力(W)11000 風量(m3/h)50500 騒音値(dB)70 消費電力(W)4670 質量(kg)136 電圧(V)200 電源三相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1280×1280×545 機外静圧(Pa)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする