三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
有圧換気扇 低騒音形 排気用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77425749
品番
EWJ-105JTA2-60
参考基準価格(税別)
¥838,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
1050
公称出力(W)
3700
風量(m
3
/h)
40600
騒音値(dB)
63
消費電力(W)
2450
質量(kg)
130
電圧(V)
200
電源
三相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1280×1280×545
機外静圧(Pa)
0