業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)350 電圧(V)100 注文コード77425794 品番EWF-35DSA2-Q
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥90,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は羽根径・電圧など25種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)350 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×470×259 公称出力(W)(50Hz/60Hz)150/150 消費電力(W)(50Hz/60Hz)129/181 質量(kg)9.5 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)48.50/53 電圧(V)100 電源単相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)3000/3600 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする