業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)450 電圧(V)100 注文コード77425837 品番EWF-45ESA2-Q
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は羽根径・電圧など25種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)450 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×307 公称出力(W)(50Hz/60Hz)400/400 消費電力(W)(50Hz/60Hz)262/360 質量(kg)18.3 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)54/58.50 電圧(V)100 電源単相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)5560/6370 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする