三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
250
電圧(V)
200
注文コード
77425855
品番
EWF-25ATA2-Q
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
羽根径・電圧
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
羽根径(Φmm)
250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×370×211
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)25/25
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)35/44
質量(kg)
4.9
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)38/42
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)1140/1320
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0