三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
350
電圧(V)
200
注文コード
77425873
品番
EWF-35CTA2-Q
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
羽根径・電圧
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
羽根径(Φmm)
350
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
470×470×208
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)100/100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)82/104
質量(kg)
6.7
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)45/48
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)2400/2880
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0