三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
450
電圧(V)
200
注文コード
77425934
品番
EWF-45ETA2-Q
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
この商品は
羽根径・電圧
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
羽根径(Φmm)
450
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
620×620×315
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)400/400
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)245/365
質量(kg)
17.8
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)54.50/59
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)5700/6700
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0