業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)500 電圧(V)200 注文コード77425968 品番EWG-50DTA2-Q
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は羽根径・電圧など25種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)500 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×295 公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200 消費電力(W)(50Hz/60Hz)115/155 質量(kg)15.4 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)47/51.50 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4800/5640 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする