業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)600 電圧(V)200 注文コード77426004 品番EWG-60FTA2-Q
参考基準価格(税別)¥181,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は羽根径・電圧など25種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)600 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×347 公称出力(W)(50Hz/60Hz)750/750 消費電力(W)(50Hz/60Hz)406/610 質量(kg)27.1 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)55/59.50 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)9420/11160 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする