産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)250 消費電力(W)(50Hz/60Hz)34/41 注文コード77426013 品番EWF-25ATA40A2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥48,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は羽根径・消費電力など9種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)250 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×370×201 公称出力(W)(50Hz/60Hz)25/25 消費電力(W)(50Hz/60Hz)34/41 質量(kg)4.6 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)31.50/34.50 電圧(V)400 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1140/1320 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする