産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77426029 品番 EWF-30BTA40A2
参考基準価格(税別)¥62,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
羽根径(Φmm)300 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×420×197 公称出力(W)(50Hz/60Hz)50/50 消費電力(W)(50Hz/60Hz)62/71 質量(kg)5.7 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)36/40 電圧(V)400 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1680/1980 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする