三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77426056
品番
EWF-40DTA40A2
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
400
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
520×520×266
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)200/200
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)135/180
質量(kg)
12.3
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)43/46
電圧(V)
400
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)3720/4320
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0