三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77426083
品番
EWG-60FTA40A2
参考基準価格(税別)
¥181,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
600
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
710×710×347
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)750/750
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)380/580
質量(kg)
25
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)47.50/51.50
電圧(V)
400
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)9420/11160
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0