産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77426169 品番 EF-20YSD2-V
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
羽根径(Φmm)200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×295 公称出力(W)(50Hz/60Hz)15/15 質量(kg)6.5 電圧(V)100 電源単相 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする