三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77426178
品番
EF-25ASD2-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×370×300
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)25/25
質量(kg)
6.9
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0