三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77426196
品番
EF-30BTD2-V
参考基準価格(税別)
¥222,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
300
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
420×420×310
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)50/50
質量(kg)
7.5
電圧(V)
200
電源
三相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0