三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
400
電圧(V)
200
注文コード
77426205
品番
EF-40DTC2-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
この商品は
羽根径・電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
羽根径(Φmm)
400
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
520×520×345
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)200/200
質量(kg)
21.6
電圧(V)
200
電源
三相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0