曜日別特売
EWF-40ETA2-PR 業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz) 三菱電機 77426223

業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz)

商品レビューを投稿する
返品不可
羽根径(Φmm)400
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×520×291
内容量1台注文コード77426223品番EWF-40ETA2-PR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥193,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
羽根径(Φmm)400外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×520×291公称出力(W)(50Hz/60Hz)400/400消費電力(W)(50Hz/60Hz)225/340質量(kg)14.3騒音値(dB)(50Hz/60Hz)46/49.50電圧(V)200電源三相風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4800/5520機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする