三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77426239
品番
EWF-50FTA2-PR
参考基準価格(税別)
¥241,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
500
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
620×620×295
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)750/750
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)340/520
質量(kg)
19.6
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)49.50/53.50
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)6900/8280
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0