業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77426248 品番 EWG-50ETA2-PR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥224,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
羽根径(Φmm)500 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×315 公称出力(W)(50Hz/60Hz)400/400 消費電力(W)(50Hz/60Hz)260/335 質量(kg)18.3 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)43/46.50 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)6060/7140 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする