三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77426284
品番
EF-25ASXC2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×370×164
機外静圧(Pa)
0/0(50Hz/60Hz)
公称出力(W)
25/25(50Hz/60Hz)
質量(kg)
4.4
電圧(V)
100
電源
単相
適合場所
食品工場・下水処理場・塩害地域
取付ピッチ(mm)
330