有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 単相 排気形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77426388 品番 EF-30BSXC2-F
参考基準価格(税別)¥245,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
羽根径(Φmm)300 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×420×164 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0 公称出力(W)(50Hz/60Hz)50/50 質量(kg)5.4 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)(50Hz/60Hz)61/73 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)39.50/43 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1680/1980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする