三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 単相 排気形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77426397
品番
EF-40DSXC2-F
参考基準価格(税別)
¥303,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
400
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
520×520×225
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)200/200
質量(kg)
12.5
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)127/190
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)48.50/53.50
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)3760/4360